Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22700-12-13 22700-12-13 Schneckengetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22700-12-13 22700-12-13 Schneckengetriebe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055914
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22700-12-13
EAN/GTIN:
     4059495519340
Suchbegriffe:
Schneckengetriebe
schneckengetriebe 14mm
schneckengetriebe
· Wartungsfrei · Gehäuse aus Zinkdruckguss · Gehärtete Schnecke und Schneckenrad aus Stahl · 5 verschiedene Übersetzungen · Achsabstand 14 mm Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss. Schnecke und Schneckenrad Stahl. Ausführung: Gehäuse blank. Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet. Hinweis: Kompaktes, universell einsetzbares und wartungsfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 14 mm und 5 verschiedenen Übersetzungen. Der Antrieb befindet sich auf der breiten Seite des Getriebes. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Eine flexible Schraubbefestigung ermöglicht eine einfache Montage. Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt. Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW6. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW6. Zeichnungshinweis: 1) Antrieb 2) Abtrieb
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
kompakt
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Schneckengetriebe
Übersetzungsverhältnis:
13:1
Selbsthemmung:
mit Selbsthemmung
max. Antriebs- drehmoment M Nm:
1
max. Abtriebsdrehmoment M Nm:
3
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: 22700-12-13, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,5268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,6224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,3646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,18*
€ 87,0842
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.