Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22700-10-30 22700-10-30 Schneckengetriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22700-10-30 22700-10-30 Schneckengetriebe
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM055912
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22700-10-30
EAN/GTIN:
     4059495519296
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
getriebe (antriebstechnik)
· Wartungsfrei · Gehäuse aus Zinkdruckguss · Gehärtete Schnecke und Schneckenrad aus Stahl · 4 verschiedene Übersetzungen · Achsabstand 25 mm Werkstoff: Gehäuse Zinkdruckguss. Schnecke und Schneckenrad Stahl. Ausführung: Gehäuse blank. Schnecke und Schneckenrad einsatzgehärtet. Hinweis: Kompaktes, universell einsetzbares und wartungsfreies Schneckengetriebe in einer Baugröße mit Achsabstand 25 mm und 4 verschiedenen Übersetzungen. Die Drehrichtung an der Welle ist beliebig. Kompaktes Design bei maximalem Drehmoment, Robustheit und eine leichtgängige Kraftübertragung zeichnen das Getriebe aus. Eine flexible Schraubbefestigung ermöglicht eine einfache Montage. Diese Schneckengetriebe sind für den manuellen Betrieb ausgelegt. Der Antrieb erfolgt über einen Innensechskant SW7. Der Abtrieb über einen Innensechskant SW10. Zeichnungshinweis: 1) Antrieb 2) Abtrieb
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Schneckengetriebe
Übersetzungsverhältnis:
30:1
Selbsthemmung:
mit Selbsthemmung
max. Abtriebsdrehmoment M Nm:
17
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: 22700-10-30, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,31*
€ 124,1289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,9274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,3094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,0619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.