Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22253-20380732034 22253-20380732034 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22253-20380732034 22253-20380732034 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM052416
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22253-20380732034
EAN/GTIN:
     4059495469393
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Vorgebohrt · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank, nicht gehärtet. Hinweis: Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Die Kettenräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt (dies kann fertigungstechnisch variieren). Aus diesem Grund ist das in der Tabelle angegebene Maß D3 max. der maximale Wert der Bohrung mit dem die Kettenräder geliefert werden. Diese Vorbohrung / Zentrierbohrung kann kundenseitig mit einer Passbohrung, Passbohrung mit Nut oder einer Gewindebohrung versehen werden. Alternativ können kundenseitig auch Buchsen eingesetzt werden um den Durchmesser zu verringern.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
2-fach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
ISO-Nr.:
06 B-2
Teilung Zoll:
3/8 x 7/32
Teilung mm:
9,525 x 5,72
Zähnezahl:
34
D:
106,9
D1:
103,23
D2:
80
D3 max.:
16
B1:
5,2
B2:
15,4
C:
1
R:
10
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad z=34, kettenrad, kettenrad mit eins. nabe, 22253-20380732034, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.