Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22250-1038073202119 22250-1038073202119 Kettenrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22250-1038073202119 22250-1038073202119 Kettenrad
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051645
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22250-1038073202119
EAN/GTIN:
     4059495307978
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
· Passend zu Rollenketten nach DIN ISO 606 · Zähne induktiv gehärtet, HRC 50 · Mit Fertigbohrung und Nut nach DIN 6885 · Mit einseitiger Nabe Werkstoff: Stahl C45. Ausführung: blank. Zähne induktiv gehärtet ˜HRC 50. Hinweis: Einbaufertige Kettenräder mit einseitiger Nabe für Rollenketten nach DIN ISO 606. Zähne sind gefräst und induktiv gehärtet. Nut nach DIN 6885 / BS 4235. Die Nut ist auf die Zahnspitze ausgerichtet. Mit zwei Gewindestiften. Ein Gewinde auf Mitte der Nut ausgerichtet, und einmal um 90° versetzt.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einfach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Kettenrad
Form:
A
ISO-Nr.:
06 B-1
Teilung Zoll:
3/8 x 7/32
Teilung mm:
9,525 x 5,72
Zähnezahl:
21
D:
67,6
D1:
63**
D2:
48
D3:
19
D4:
M5
B1:
5,3
B3:
6
L:
28
C:
1
R:
10
T2:
2,8
Gewicht:
0,39 KG
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad mit eins. nabe, kettenrad, stahl kettenrad, 22250-1038073202119, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.