Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22201-0380732525 22201-0380732525 Rollenkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
22201-0380732525 22201-0380732525 Rollenkette
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM051155
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     22201-0380732525
EAN/GTIN:
     4059495468211
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
· Formschlüssige und schlupffreie Kraftübertragung · Geringe Lagerbelastungen · Werden als Antriebs-, Transport-, Förder- und Hubketten eingesetzt · Unempfindlich gegen Verschmutzungen und Temperatureinflüssen · Verlängern und Verkürzen möglich Werkstoff: Stahl. Ausführung: vorgereckt. Bestellhinweis: Verpackungseinheit: 5 Meter mit ungerader Gliederzahl. Beidseitig mit einem Innenglied endend. Verbindungsglieder müssen separat bestellt werden. Hinweis: Rollenketten europäischer Bauart nach DIN ISO 606 mit geschweiften Laschen (ISO-Nr. 06 mit geraden Laschen). Alle Ketten sind vorgereckt. Erstschmierung: Korrosionsschutzöl auf Mineralölbasis. B7 = Maximalwert für Verschlussglieder. Teilung = PxB1 Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
2-fach
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rollenkette
ISO-Nr.:
06 B-2
Teilung Zoll:
3/8 x 7/32
Teilung mm:
9,525 x 5,72
B2:
8**
B4:
23,8
B7:
3,3
D1:
6,35
D2:
3,28
E:
10,24
G:
8,26
˜L:
˜5000
Anzahl Glieder:
525
Bruchkraft F min. kN:
16,9
Gewicht:
4 KG
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 06b-2, din 8187, 06b 2 din8187, 22201-0380732525, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,2213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,7695
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,0456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,6426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,81*
€ 103,3039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.