Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21334-15-10650 21334-15-10650 Teleskopschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21334-15-10650 21334-15-10650 Teleskopschiene
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047216
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21334-15-10650
EAN/GTIN:
     4059495692852
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
· Soft close · Push to open · Selbsteinzug · Rastung in geöffneter und geschlossener Position · Frontschnelltrennung Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen und von der Führung getrennt werden. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Für Horizontalmontage nicht geeignet. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2,5 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Form A: Durch die Einzugsdämpfung werden die Teleskopschienen beim Schließen gedämpft abgefangen und fahren selbstständig in die Endlage. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen. Form B: Durch den Einsatz von leichtem Druck fahren die Teleskopschienen selbstständig und nahezu geräuschlos aus. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen. Form C: Rastung in geöffneter und geschlossener Position. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen. Form D: Rastung in geschlossener Position. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen. Form E: Durch den Selbsteinzug fahren die Teleskopschienen beim Schließen selbstständig in die Endlage. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 80.000 Zyklen. Temperaturbereich: Form A: +10°C bis +40°C. Form B: -20°C bis +70°C. Form C: -20°C bis +70°C. Form D: -20°C bis +70°C. Vorteile: Soft close Push to open Selbsteinzug Rastung in geöffneter und geschlossener Position Frontschnelltrennung Zubehör: Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen 21335-80 Zeichnungshinweis: Form B: 1) Montageloch bei 21334-15-2040022, 21334-15-2050022, 21334-15-2060022, 21334-15-2040035, 21334-15-2050035 und 21334-15-2060035 nicht vorhanden Form C: 1) Montageloch bei 21334-15-30600, 21334-15-30650 und 21334-15-30700 vorhanden 2) Montageloch bei 21334-15-30250 nicht vorhanden Form D: 1) Montageloch bei 21334-15-40148, 21334-15-40199 und 21334-15-40250 nicht vorhanden 2) Montageloch bei 21334-15-40600, 21334-15-40650 und 21334-15-40700 vorhanden 3) Montageloch bei 21334-15-30600 und 21334-15-30650 nicht vorhanden Form E: 1) Montageloch bei 21444-15-5040027, 21554-15-5050027, 21447-15-5040041 und 21557-15-5050041 nicht vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Vollauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Form:
A
Form-Typ:
Soft close
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen) kg:
44
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
A:
35
A1:
128
A2:
224
A3:
352
A4:
180,8
A5:
224
A8:
416
B:
12,7
H:
45,7
Hub S:
660
L:
650
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen 450mm, kugelauszug, teleskopschienen norelem, 21334-15-10650, Originalteile, Schubladenauszug, Teleskopausziehträger, Teleskopschienenführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,957
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.