Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21334-10-0300 21334-10-0300 Teleskopschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21334-10-0300 21334-10-0300 Teleskopschiene
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047204
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21334-10-0300
EAN/GTIN:
     4059495693460
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
· Rastung in geschlossener Position · Geringe Schienenhöhe · Leichter Lauf Werkstoff: Schienen Stahl. Kugelkäfige Stahl. Kugeln Stahl. Ausführung: Schienen verzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellhinweis: Verkauf paarweise. Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Rastung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 450 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 80.000 Zyklen. Für Horizontalmontage nicht geeignet. Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 2 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Schienenteilen. Vorteile: Rastung in geschlossener Position Geringe Schienenhöhe Leichter Lauf Zeichnungshinweis: 1) Montageloch bei 21334-10-0300 nicht vorhanden 2) Montageloch bei 21334-10-0400 vorhanden 3) Montageloch bei 21334-10-0400 nicht vorhanden 4) Montageloch bei 21334-10-0150 nicht vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Teilauszug
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Teleskopschiene
Montage:
Montage seitlich
Produkttyp:
Standard
Tragkraft pro Paar kg:
32
Verpackungsart:
1 Stück = 1 Paar
A:
26
A1:
128
A2:
224
B:
12,7
H:
26,3
Hub S:
308,0
L:
300
Gewicht:
0,65 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,4401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,074
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,1839
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.