| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM047105 Herst.-Nr.: 21322-128X0560 EAN/GTIN: 4059495222653 |
| |
|
| | |
| · Kompakte C-Profil-Führungsschienen · Sehr geräuscharm · Inklusive Befestigungsschrauben · Laufbahnen gehärtet und geschliffen · Schiene in Fest- und Loslagerausführung erhältlich Werkstoff: Wälzlagerstahl. Ausführung: verzinkt. Laufbahnen induktiv gehärtet und geschliffen. Bestellhinweis: Befestigungschauben sind im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Kompakte C-Profil Führungsschienen mit innenliegenden gehärteten Laufbahnen. Das System läuft auch unter hohen Belstungen sehr geräuscharm. Da die Schraube in der Bohrung Spiel hat, kann die Schiene bei der Montage ausgerichtet werden. Um die gewünschten Laufeigenschaften zu erreichen muss immer ein Schmierfilm zwischen Laufbahn und Rolle vorhanden sein, der außerdem einen Korossionsschutz der geschliffenen Laufbahnen bewirkt. Auf Anfrage: Längen bis max. 4080 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Festlager | Material Grundkörper: | Wälzlagerstahl | Benennung: | Führungsschiene | Gewicht: | 0,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 21322-128X0560, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 77,04* | € 98,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,88* | € 100,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|