Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20100-120380 20100-120380 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_20100-500.jpg
img_20100-500.jpg
img_Z20100-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046409
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     20100-120380
EAN/GTIN:
     4059495219011
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
· Pneumatisch betätigt · Werkstückgewicht von 0,12 bis 4,74 kg · Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem · Absolut zentrisch spannend durch Kulissenkinematik · Führungswellen gehärtet und geschliffen Werkstoff: Gehäuse hochfestes Aluminium. Führungswellen und Kulisse Stahl. Ausführung: Gehäuse Hart-Coat beschichtet. Führungswellen gehärtet und geschliffen. Hinweis: Wartungsfreie pneumatische Parallelgreifer mit Kulissenkinematik. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Absolut zentrisch spannend. Wahlweise zum Innen- oder Außenspannen. Zur Abfrage der Endlagen können die als Zubehör erhältlichen Näherungsschalter integriert werden. Wiederholgenauigkeit: ±0,02 mm. Zubehör: Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Parallelgreifer
A:
21,0
A1:
6,0
A2:
9,0
A3:
16
B:
60
B1:
25
D:
10
D1:
M6
D2:
10,5
D3:
6,4
D4:
M8
E:
48
E2:
48
E3:
58,0
E4:
48
E5:
48
H:
87
H1:
39,0
L:
145
L1:
120
L2:
70
P:
R1/8
P1:
15,0
P2:
15,0
P3:
11,5
P4:
30,0
T:
2,1
T1:
2,0
T3:
6,5
Hub pro Backe:
12
Klemmkraft bei 6 bar (N):
380
Spreizkraft bei 6 bar (N):
380
empfohlenes Werkstückgewicht kg:
1,78
Zylinder-Ø:
50
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm):
23,60
Passender Näherungsschalter:
83000-040
Passender Steckverbinder:
80150-010X2000
M1 Nm:
57,0
M2 Nm:
67,0
M3 Nm:
95,0
F1 N:
1.500
F2 N:
350
F3 N:
2.100
C max.:
110
Trägheits- moment (0,001 kgm²):
1,89000
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel greifer, 20100-120380, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,80*
€ 1.107,68*
Lager 955
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.005,41*
€ 1.123,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,15*
€ 1.336,5485
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,29*
€ 1.312,9151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,45*
€ 1.260,7455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,66*
€ 1.228,8654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,41*
€ 1.196,4379
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.