Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20100-100170 20100-100170 Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_20100-500.jpg
img_20100-500.jpg
img_Z20100-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM046407
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     20100-100170
EAN/GTIN:
     4059495277936
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
· Pneumatisch betätigt · Werkstückgewicht von 0,12 bis 4,74 kg · Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem · Absolut zentrisch spannend durch Kulissenkinematik · Führungswellen gehärtet und geschliffen Werkstoff: Gehäuse hochfestes Aluminium. Führungswellen und Kulisse Stahl. Ausführung: Gehäuse Hart-Coat beschichtet. Führungswellen gehärtet und geschliffen. Hinweis: Wartungsfreie pneumatische Parallelgreifer mit Kulissenkinematik. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Absolut zentrisch spannend. Wahlweise zum Innen- oder Außenspannen. Zur Abfrage der Endlagen können die als Zubehör erhältlichen Näherungsschalter integriert werden. Wiederholgenauigkeit: ±0,02 mm. Zubehör: Näherungsschalter und Steckverbinder siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Parallelgreifer
A:
22,5
A1:
4,5
A2:
10,0
B:
40
B1:
16
B2:
6
D:
7
D1:
M4
D2:
7,5
D3:
4,3
D4:
M6
E:
32
E2:
32
E3:
38,0
E4:
32
E5:
32
H:
67
H1:
18,5
L:
100
L1:
82
L2:
42
P:
M5
P1:
9,0
P2:
9,0
P3:
6,0
P4:
27,0
T:
1,6
T1:
1,5
T2:
2,5
T3:
4,5
Hub pro Backe:
10
Klemmkraft bei 6 bar (N):
170
Spreizkraft bei 6 bar (N):
170
empfohlenes Werkstückgewicht kg:
0,76
Zylinder-Ø:
32
Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar (ccm):
8,00
Passender Näherungsschalter:
83000-040
Passender Steckverbinder:
80150-010X2000
M1 Nm:
12,0
M2 Nm:
14,0
M3 Nm:
12,0
F1 N:
540
F2 N:
150
F3 N:
400
C max.:
65
Trägheits- moment (0,001 kgm²):
0,41600
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel greifer, 20100-100170, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,21*
€ 792,55*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 696,95*
€ 804,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,22*
€ 957,0218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,75*
€ 937,4225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,54*
€ 888,3826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,67*
€ 862,3573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,95*
€ 829,3705
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.