Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09071-10-120 09071-10-120 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09071-10-120 09071-10-120 Magnet
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045894
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09071-10-120
EAN/GTIN:
     4059495441252
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau · Temperaturbereich bis zu 220 °C · Geschirmtes System Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4016. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: blank. Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 220 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
Ausführung 1:
Flachgreifer
D:
20±0,15
D1:
4,2
D2:
9,0
H:
6
Haftkraft N:
22
Gewicht:
0,0085 KG
Weitere Suchbegriffe: Haft-Magnet, Haftmagnet, Rundmagnet, haft-magnet rund, rundmagnet, norelem haftmagnet, 09071-10-120, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
127
1
€ 8,90*
ab € 1,71*
€ 2,79*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 2,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.