Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48009071-10-120 NORELEM Magnet mit Senkbohrung rund, D=20, D1=4,2, D2=9, H=6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48009071-10-120 NORELEM Magnet mit Senkbohrung rund, D=20, D1=4,2, D2=9, H=6
Artikel-Nr.:
     8670-48009071-10-120
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09071-10-120
EAN/GTIN:
     4059495441252
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4016. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 09071-10-120 Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 220 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Flachgreifer Ausführung 2: rund Befestigungsart: Senkbohrung Benennung: Magnet D=Außendurchmesser: 20±0,15 D1=Befestigungsbohrung: 4,2 D2: 9 H=Höhe: 6 Haftkraft N: 22 Material Grundkörper: Hartferrit Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Komponente: blank RoHS: true Temperatur* max. °C: 220
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Flachgreifer
Ausführung 2:
rund
Befestigungsart:
Senkbohrung
Benennung:
Magnet
D=Außendurchmesser:
20±0,15
D1=Befestigungsbohrung:
4,2
D2:
9
H=Höhe:
6
Haftkraft N:
22
Material Grundkörper:
Hartferrit
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Komponente:
blank
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
220
Weitere Suchbegriffe: Haft-Magnet, Haftmagnet, Rundmagnet, haft-magnet rund, rundmagnet, norelem haftmagnet, 48009071-10-120, 09071-10-120
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
266
1
€ 8,90*
ab € 1,70*
€ 2,78*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.