Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09070-10-120 09070-10-120 Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09070-10-120 09070-10-120 Magnet
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM045882
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     09070-10-120
EAN/GTIN:
     4059495440491
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau · Temperaturbereich bis zu 350 °C · Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben · Geschirmtes System Werkstoff: Gehäuse Edelstahl 1.4104. Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt). Hinweis: Geschirmtes System. Temperaturbereich: max. 350 °C. Montage: Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Smco
Benennung:
Magnet
Ausführung 1:
Flachgreifer
D:
20 ±0,15
D1:
4,5
D2:
8,0
H:
6
Haftkraft N:
60
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: Haft-Magnet, Haftmagnet, norelem haftmagnet, haft magnet, 09070-10-120, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.