| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM042660 Herst.-Nr.: 07800-106301 EAN/GTIN: 4059495178110 |
| |
|
| | |
| · Positionier- und Anschlagelement für Wellen · Maßgenaue Passung · Sehr große Haltekräfte · Beschädigungen an der Welle werden vermieden Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Zeichnungshinweis: 1) zweiter Gewindestift ab D1 = 75 Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Stellring | Oberfläche Grundkörper: | blank | Form: | A | D1: | 63 | B: | 20 | D2: | 90 | D3 Gewindestift: | M10x16 | Gewicht: | 0,5 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,88* | € 13,73* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,21* | € 15,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|