Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07590-126 07590-126 Nutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM041828
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07590-126
EAN/GTIN:
     4059495171975
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m26x1,5
· Form H: Gehärtet und Planflächen geschliffen Werkstoff: Einsatzstahl. Edelstahl A2. Ausführung: Form W = brüniert, Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen. Hinweis: Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Nutmutter
Form:
W
Nutbreite B nach DIN 650:
7
D1:
M26x1,5
D2:
45
D3:
38
H:
10
H1:
0,5
T:
3,0
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: din 1804, 07590-126, Originalteile, Unterlegscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 8,50*
ab € 3,55*
€ 3,94*
Lager 955
58
1
€ 8,90*
ab € 3,44*
€ 4,96*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.