Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTMUTTER DIN1804 M26X1,5, D2=45, H=10, FORM:W, EINSATZSTAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K1917.126
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1917.126
EAN/GTIN:
     4059245700905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m26x1,5
Werkstoff: Einsatzstahl. Edelstahl A2. Ausführung: Form W = brüniert, Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1917.120 Hinweis: Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Weitere Informationen:
T:
3
H=Höhe:
10
D2=Außendurchmesser:
45
D3:
38
D1=Gewinde:
M26x1,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0750
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
CN
Form:
W
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Nutmutter
B=Nutbreite:
7
DIN:
DIN 1804
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Befestigungsart:
Hakenschlüssel
H1:
0,5
Produkttyp:
Mutter
G=Gewinde / für Gewinde:
M26X1,5
PL Edelstahl:
false
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: din 1804
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
69
1
€ 8,50*
ab € 3,55*
€ 3,94*
3 Tage
56
1
€ 8,90*
ab € 3,43*
€ 4,97*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 5,40*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.