Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

06380-4161X40 06380-4161X40 Spannhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0108-1101X30-500.jpg
img_K0108-1101X30-500.jpg
img_Z06380-nn--de_20-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM018854
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06380-4161X40
EAN/GTIN:
     4059495092850
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel schwarz
klemmhebel
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität · Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie · Form: 20° · Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße ""H1"" und ""A"" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Form:
20°
X:
M16
L:
40
A=Grifflänge:
128,5
A2:
15
D:
30
D1:
41
D2:
32
D3:
13
H:
68,5
H1:
7,5
H2:
56,5
H3:
89,5
H4:
76,5
Zähnezahl:
36
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m16, 06380-4161X40, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
36
€ 8,90*
ab € 21,53*
€ 28,72*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,74*
€ 34,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,249
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.