Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006380-4161X40 NORELEM Spannhebel Gr. 4, M16X40, 20°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0108-1101X30-500.jpg
img_K0108-1101X30-500.jpg
img_Z06380-nn--de_20-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006380-4161X40
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06380-4161X40
EAN/GTIN:
     4059495092850
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
norelem klemmhebel schwarz
klemmhebel
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 128,5 A2: 15 Befestigungsart: Außengewinde Benennung: Spannhebel D: 30 D1: 41 D2: 32 D3: 13 Festigkeitsklasse: 5.8 Form: 20° Form-Typ: 20° Größe: 4 H: 68,5 H1: 7,5 H2: 56,5 H3: 89,5 H4: 76,5 L=Gewindelänge: 40 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Kunststoff Oberfläche Grundkörper: kunststoffbeschichtet RoHS: true X=Gewinde: M16 Zähnezahl : 36
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
128,5
A2:
15
Befestigungsart:
Außengewinde
Benennung:
Spannhebel
D:
30
D1:
41
D2:
32
D3:
13
Festigkeitsklasse:
5.8
Form:
20°
Form-Typ:
20°
Größe:
4
H:
68,5
H1:
7,5
H2:
56,5
H3:
89,5
H4:
76,5
L=Gewindelänge:
40
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
RoHS:
true
X=Gewinde:
M16
Zähnezahl:
36
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m16, 48006380-4161X40, 06380-4161X40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 8,90*
ab € 21,46*
€ 28,94*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,77*
€ 34,48*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.