Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03325-08X50 03325-08X50 Zylinderstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03325-12x40-500.jpg
img_03325-12x40-500.jpg
img_Z03325-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM006853
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03325-08X50
EAN/GTIN:
     4059495040059
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
· Zur Verbindung und Positionierung von Werkstücken untereinander · Gehärtet und geschliffen · Einfach demontierbar Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt. Hinweis: Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328. Zeichnungshinweis: 1) Fläche angeschliffen
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Innengewinde
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Zylinderstift
Gewicht:
0,018 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
872
1
€ 8,90*
ab € 1,32*
€ 2,00*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,51*
€ 2,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.