Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03075-702 03075-702 Doppelkugelschnäpper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03075-702 03075-702 Doppelkugelschnäpper
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002324
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03075-702
EAN/GTIN:
     4059495725277
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
norelem kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
· Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten · Einsatzgebiete: Türen, Klappen, Blenden · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen · Einrastdruck verstellbar Werkstoff: Gehäuse und Schließkloben Messing, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4401. Kugeln und Federn Edelstahl. Ausführung: Messing und Zinkdruckguss verchromt. Edelstahl gestrahlt. Kugeln und Federn Edelstahl, blank. Hinweis: Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie das Zuhalten von Türen, Klappen, Blenden und dergleichen. Der Doppelkugelschnäpper besteht aus einem Gehäuse und einem Gegenstück, dem sogenannten Schließkloben, der in das Gehäuse einrastet. Der Schließkloben kann seitlich oder frontal in das Gehäuse eingedrückt werden. Der Einrastdruck ist verstellbar. Zeichnungshinweis: 1) Senkung DIN 74-A
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Doppelkugelschnäpper
Stahlschlüssel:
1,4401
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
A:
60
A1:
30
B:
13,0
B1:
10,5
B2:
17,0
D:
4,2
H:
17,0
H1:
4,0
H2:
19,0
H3:
4,0
H4:
23,0
L:
70,0
L1:
42,0
Haltekraft ca. N:
38
Federkraft:
Standard
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: 03075-702, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,0003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.