Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03075-430 03075-430 Doppelkugelschnäpper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
03075-430 03075-430 Doppelkugelschnäpper
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM002316
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03075-430
EAN/GTIN:
     4059495725284
Suchbegriffe:
Doppelkugelschnäpper
Kugelschnäpper
norelem kugelschnäpper
doppelkugelschnäpper
· Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten · Einsatzgebiete: Türen, Klappen, Blenden · Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen · Einrastdruck verstellbar Werkstoff: Gehäuse und Schließkloben Messing, Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4401. Kugeln und Federn Edelstahl. Ausführung: Messing und Zinkdruckguss verchromt. Edelstahl gestrahlt. Kugeln und Federn Edelstahl, blank. Hinweis: Schnellverschluss für vielseitige Einsatzmöglichkeiten wie das Zuhalten von Türen, Klappen, Blenden und dergleichen. Der Doppelkugelschnäpper besteht aus einem Gehäuse und einem Gegenstück, dem sogenannten Schließkloben, der in das Gehäuse einrastet. Der Schließkloben kann seitlich oder frontal in das Gehäuse eingedrückt werden. Der Einrastdruck ist verstellbar. Zeichnungshinweis: 1) Senkung DIN 74-A
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Doppelkugelschnäpper
Oberfläche Grundkörper:
verchromt
A:
35
A1:
16
B:
8,0
B1:
7,5
B2:
10,5
D:
3,2
H:
10,0
H1:
2,5
H2:
11,0
H3:
2,5
H4:
13,5
L:
43,0
L1:
25,0
Haltekraft ca. N:
13
Federkraft:
Standard
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: 03075-430, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.