| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM002304 Herst.-Nr.: 03075-10-401 EAN/GTIN: 4059495428581 |
| |
|
| | |
| · Schnellverschluss für Schwenk- und Schiebetüren · Flexibel positionierbar · Kugelbolzen Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt. Kugelbolzen Stahl oder Edelstahl 1.4301. Ausführung: schwarz Hinweis: Schnellverschluss für Schwenk- und Schiebetüren. Die Langlöcher ermöglichen eine flexible Positionierung auf Aluminiumprofilen und Flächenelementen. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Polyamid | Benennung: | Kugelschnäpper | Material Komponente: | Edelstahl | Haltekraft F1 N: | 40 | Gewicht: | 0,028 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03075-10-401, Originalteile |
| | |
| |