Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OABM-P-G3-10-8 OABM-P-G3-10-8 (8049143) P-Anschlussleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072658
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8049143
EAN/GTIN:
     4052568295233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
OABM-P-G3-10-8 OABM-P-G3-10-8 (8049143) P-Anschlussleiste
Weitere Informationen:
Anzahl Geräteplätze:
8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment:
3,3 NM
Min. Anziehdrehmoment:
0,3 NM
Produktgewicht:
118,6 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, OABM-P-G3-10-8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,49*
€ 55,85*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,49*
€ 55,91*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,07*
€ 56,62*
€ 8,95*
ab € 58,30*
€ 76,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,3457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.