| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70321792 Herst.-Nr.: 8049143 EAN/GTIN: 4052568295233 |
| | |
|
| | |
| P-Anschlussleiste OABM-P-G3-10-8 Anzahl Geräteplätze=8, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Max. Anziehdrehmoment=3,3 Nm, Min. Anziehdrehmoment=0,3 Nm, Produktgewicht=118,6 g Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,49* | € 55,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,49* | € 55,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,07* | € 56,62* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,30* | € 76,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|