Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 (4451861) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072289
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4451861
EAN/GTIN:
     4052568291693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 (4451861) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
3-Wege-KugelhahnT-Bohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Rp1/4
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild:
F03
Innen-Durchmesser:
8,0 MM
Nennweite DN:
8
Ventilfunktion:
3/2
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
40
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN:
6,0 NM
Basierend auf Norm:
EN 10226-1ISO 5211
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gaseneutrale Flü
Mediumstemperatur:
-20 bis 130 GC
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messingvernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoff Dichtungen:
HNBRPTFE
Werkstoff Kugel:
Messingverchromt
Werkstoffnummer Kugel:
CW614N
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoffnummer Welle:
CW614N
Produktgewicht:
530 G
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Durchfluss Kv T-Bohrung eck:
5,9 M3/H
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,82*
€ 38,37*
Lager 955
2
€ 8,90*
ab € 29,88*
€ 38,95*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,59*
€ 40,14*
€ 8,95*
ab € 34,74*
€ 46,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.