Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn
Bild für VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn
Herstellerlogo für VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     4065-70314761
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4451861
EAN/GTIN:
     4052568291693
Datenblatt DE für VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Kugelhahn
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 Messing, 3/2- Wege, Nennweite 1/4", Kopfflansch F03, PN40, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * T-Bohrung), Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbaurt=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
Rp1/4
Basierend auf Norm:
ISO 5211
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Flanschbohrbild:
F03
Konstruktiver Aufbau:
T-Bohrung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Medium:
neutrale Flüssigkeiten
Nennweite DN:
8
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991888
Ventilfunktion:
3/2
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff Kugel:
verchromt
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoffnummer Kugel:
CW614N
Werkstoffnummer Welle:
CW614N
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 28,87*
€ 38,62*
2 Tage
1
€ 8,90*
ab € 30,00*
€ 39,19*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,70*
€ 40,43*
€ 8,95*
ab € 34,71*
€ 46,74*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.