Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHEF-EST-B32-G18 VHEF-EST-B32-G18 (4106814) Wahlschalterventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072248
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4106814
EAN/GTIN:
     4052568291297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerventil
Knebelschalter
Wahlschalter
Schieber-Wegeventil
VHEF-EST-B32-G18 VHEF-EST-B32-G18 (4106814) Wahlschalterventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Betätigungsart:
manuell
Baubreite:
20 MM
Normalnenndurchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
5,6 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Anwendungshinweis:
nur von Hand betätigen
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
Nullüberdeckung
Max. Schaltfrequenz:
0,5 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungsmoment:
0,4 NM
Max. Kraft auf die Betätigung:
200 N
Max. Querkraft auf die Betätigung:
200 N
Produktgewicht:
206 G
Befestigungsart:
Fronttafeleinbaumit Durchgangsbohrungwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Hebel:
PA-verstärkt
Handhilfsbetätigung:
rastend
Gewicht:
0,23 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,38*
€ 40,54*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,41*
€ 42,38*
Lager 955
27
€ 5,90*
ab € 44,45*
€ 57,96*
€ 8,95*
ab € 48,24*
€ 65,00*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 74,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,0561
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,6424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,2747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.