Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHEF-ES-P53C-M-G18 VHEF-ES-P53C-M-G18 (4106810) Wahlschalterventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072244
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4106810
EAN/GTIN:
     4052568291259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
VHEF-ES-P53C-M-G18 VHEF-ES-P53C-M-G18 (4106810) Wahlschalterventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Betätigungsart:
manuell
Baubreite:
20 MM
Normalnenndurchfluss:
700 L/MIN
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
5,2 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Anwendungshinweis:
nur von Hand betätigen
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Max. Schaltfrequenz:
0,5 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungsmoment:
0,7 NM
Max. Kraft auf die Betätigung:
200 N
Max. Querkraft auf die Betätigung:
200 N
Produktgewicht:
235 G
Befestigungsart:
Fronttafeleinbaumit Durchgangsbohrungwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Hebel:
PA-verstärkt
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil handbetätigt, VHEF-ES-P53C-M-G18, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,73*
€ 65,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 68,33*
Lager 955
54
€ 5,90*
ab € 76,10*
€ 94,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,7168
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,2055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,5887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,0302
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,27*
€ 101,4713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,10*
€ 90,559
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.