Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPHS-D6-P-G12F NPHS-D6-P-G12F (8059273) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO071099
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8059273
EAN/GTIN:
     4052568290184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellsteckkupplung
NPHS-D6-P-G12F NPHS-D6-P-G12F (8059273) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.950 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
122 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftanschlußstück festo, druckluft anschlussstück, NPHS-D6-P-G12F, Festo-Originalteile, KupplungsDosen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,68*
€ 21,46*
€ 8,95*
ab € 15,28*
€ 21,49*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,83*
€ 21,97*
Lager 955
28
€ 8,90*
ab € 16,66*
€ 22,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.