Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16 VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16 (4745224) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070777
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4745224
EAN/GTIN:
     4052568275150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16 VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16 (4745224) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn mit Handhebel
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
2 1/2 NPT
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Innen-Durchmesser:
63,0 MM
Nennweite DN:
65
Ventilfunktion:
2/2
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
63
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN:
60,0 NM
Basierend auf Norm:
ASME B1.20.1
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gaseneutrale Flü
Mediumstemperatur:
-20 bis 200 GC
Durchfluss Kv:
181,9 M3/H
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Sitzdichtung:
PTFE
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4401
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Produktgewicht:
5.600 G
Zulassung:
CRN
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Steuerventil, festo steuerventil manuell, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBE-21/2-T-63-D-2-M-V15V16, Festo-Originalteile, Kugelhähne, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,11*
€ 293,64*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 248,06*
€ 293,95*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,35*
€ 299,94*
Frei Haus
ab € 270,89*
€ 328,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,95*
€ 349,8005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,24*
€ 346,5756
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,53*
€ 339,7807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,06*
€ 326,1314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,06*
€ 295,1914
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.