Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15 VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15 (4745219) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070773
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4745219
EAN/GTIN:
     4052568275112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15 VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15 (4745219) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn mit Handhebel
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
1 NPT
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Innen-Durchmesser:
25,0 MM
Nennweite DN:
25
Ventilfunktion:
2/2
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
63
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN:
11,0 NM
Basierend auf Norm:
ASME B1.20.1
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gaseneutrale Flü
Mediumstemperatur:
-20 bis 200 GC
Durchfluss Kv:
25,1 M3/H
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Sitzdichtung:
PTFE
Werkstoff Dichtungen:
PTFE
Werkstoff Kugel:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Produktgewicht:
800 G
Zulassung:
CRN
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15, Festo-Originalteile, Kugelhähne, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,21*
€ 47,57*
Lager 955
3
€ 8,90*
ab € 36,40*
€ 47,61*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,29*
€ 48,42*
€ 8,95*
ab € 39,66*
€ 53,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,2168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,316
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.