Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFPD-20-RP-90-RD-F04 DFPD-20-RP-90-RD-F04 (8047614) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070552
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8047614
EAN/GTIN:
     4052568287320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
DFPD-20-RP-90-RD-F04 DFPD-20-RP-90-RD-F04 (8047614) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße Stellantrieb:
20
Flanschbohrbild:
F04
Schwenkwinkel:
90 DEG
Verstellbereich Endlage bei 0°:
-5 bis 5 DEG
Verstellbereich Endlage bei 90°:
-5 bis 5 DEG
Wellenanschluss Tiefe:
12 MM
Norm Anschluss zur Armatur:
ISO 5211
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Schließrichtung:
rechtsschließend
Ventilanschluss entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Anschluss für Stellungsregler und Stellungsrückmelder entspr:
VDI/VDE 3845 Größe AA 1
Safety Integrity Level (SIL):
Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 High Dema
Betriebsdruck:
2 bis 8 BAR
Nennbetriebsdruck:
5,5 BAR
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Zertifikat ausstellende Stelle:
TÜV Rheinland
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb X
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T105°C Db X
Ex-Umgebungstemperatur:
-20°C <= Ta <= +80°C
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)Dr
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel:
20,1 NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel:
20,1 NM
Hinweis zum Drehmoment:
Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht höher sein al
Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus 0°-90°-0°:
1,8 L
Produktgewicht:
1.275 G
Wellenanschluss:
T11
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolben:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Lager:
POM
Werkstoff Nocke:
Edelstahlguss
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
Stahl, vernickelt
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, DFPD-20-RP-90-RD-F04, Festo-Originalteile, Originalteile, Schwenkantriebe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 68,28*
€ 88,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,78*
€ 94,47*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,11*
€ 94,57*
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 83,31*
€ 101,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,94*
€ 121,3086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,1305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,0012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,13*
€ 113,2047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,1389
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
ab € 48,80*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
ab € 46,68*
Zubehör
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
ab € 90,41*
Zubehör
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8
ab € 81,92*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
ab € 131,22*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
ab € 52,42*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
ab € 41,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.