Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFPD-20-RP-90-RD-F04 Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568287320
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8047614
EAN/GTIN:
     4052568287320
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb DFPD-20-RP-90-RD-F04 doppeltwirkend, konstruktiver Aufbau Zahnstange-Ritzel, Anschlussbild nach NAMUR VDI/VDE 3845 zur Montage von Magnetventilen, Stellungsrückmeldern und Stellungsreglern, Normanschluss zur Armatur ISO 5211. Baugröße Stellantrieb=20, Flanschbohrbild=F04, Schwenkwinkel=90 deg, Verstellbereich Endlage bei 0°=-5 - 5 deg, Verstellbereich Endlage bei 90°=-5 - 5 deg
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
DFPD
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Taupunkt min. 10 °C unterhalb der Umgebungs- und Mediumstemperatur | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991265
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Schwenkwinkel:
|DEG
Dämpfung:
keine Dämpfung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Positionserkennung:
optisch
Werkstoff Kolbenstange:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Welle:
Stahl, vernickelt
Werkstoff Lager:
POM
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb X
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T105°C Db X
Ex-Umgebungstemperatur:
-20°C <= Ta <= +80°C
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Nennbetriebsdruck:
|BAR
Baugröße Stellantrieb:
20
Flanschbohrbild:
F04
Verstellbereich Endlage bei 0°:
;; DEG
Wellenanschluss Tiefe:
|MM
Norm Anschluss zur Armatur:
ISO 5211
Schließrichtung:
rechtsschließend
Ventilanschluss entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level SIL:
bis SIL 2 High Demand mode
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel:
|NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel:
|NM
Hinweis zum Drehmoment:
Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht höher sein als das in der ISO 5211 aufgeführte maximal zulässige Drehmoment, bezogen auf die Größe des Befestigungsflansches und der Kupplung.
Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus 0°-90°-0°:
|L
Wellenanschluss:
V11
Werkstoffnummer Welle:
1.0715
Verstellbereich Endlage bei 90°:
;; DEG
Werkstoffnummer Gehäuse:
EN AW-6063-T6
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, DFPD-20-RP-90-RD-F04, Schwenkantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 68,28*
€ 88,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,78*
€ 94,47*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,11*
€ 94,57*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 83,31*
€ 101,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
ab € 48,80*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
ab € 46,68*
Zubehör
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
ab € 90,41*
Zubehör
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8
ab € 81,92*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
ab € 131,22*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
ab € 52,42*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
ab € 41,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.