Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFPD-20-RP-90-RD-F04 Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFPD-20-RP-90-RD-F04 Schwenkantrieb
Bild für DFPD-20-RP-90-RD-F04 Schwenkantrieb
Herstellerlogo für DFPD-20-RP-90-RD-F04 Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     4065-70324538
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8047614
EAN/GTIN:
     4052568287320
Datenblatt DE für DFPD-20-RP-90-RD-F04 Schwenkantrieb
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb DFPD-20-RP-90-RD-F04 doppeltwirkend, konstruktiver Aufbau Zahnstange-Ritzel, Anschlussbild nach NAMUR VDI/VDE 3845 zur Montage von Magnetventilen, Stellungsrückmeldern und Stellungsreglern, Normanschluss zur Armatur ISO 5211. Baugröße Stellantrieb=20, Flanschbohrbild=F04, Schwenkwinkel=90 deg, Verstellbereich Endlage bei 0°=-5 - 5 deg, Verstellbereich Endlage bei 90°=-5 - 5 degantrieb=20, Flanschbohrbild=F04, Schwenkwinkel=90 deg, Verstellbereich Endlage bei 0°=-5 - 5 deg, Verstellbereich Endlage bei 90°=-5 - 5 deg
Weitere Informationen:
Anschluss für Stellungsregler und Stellungsrückmelder entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 Größe AA 1
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Dämpfung:
keine Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Ex-Umgebungstemperatur:
-20°C <= Ta <= +80°C
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T4 Gb X
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T105°C Db X
Flanschbohrbild:
F04
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zum Drehmoment:
Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht höher sein als das in der ISO 5211 aufgeführte maximal zulässige Drehmoment, bezogen auf die Größe des Befestigungsflansches und der Kupplung.
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Norm Anschluss zur Armatur:
ISO 5211
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
optisch
Safety Integrity Level (SIL):
bis SIL 2 High Demand mode
Schließrichtung:
rechtsschließend
Symbol:
00991265
Typ-Kurzzeichen:
DFPD
Ventilanschluss entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Wellenanschluss:
V11
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Lager:
POM
Werkstoff Nocke:
Edelstahlguss
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Welle:
Stahl, vernickelt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Anschlussplatte:
EN AW-6063-T6
Werkstoffnummer Deckel:
EN AC-46100-D
Werkstoffnummer Gehäuse:
EN AW-6063-T6
Werkstoffnummer Kolbenstange:
EN AC-46100-D
Werkstoffnummer Nocke:
1.4308
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Werkstoffnummer Welle:
1.0715
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, DFPD-20-RP-90-RD-F04|Schwenkantrieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 68,28*
€ 88,40*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,78*
€ 94,47*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,11*
€ 94,57*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 83,31*
€ 101,94*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
ab € 48,80*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
ab € 46,68*
Zubehör
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
ab € 90,41*
Zubehör
Festo
VSNC-F-B52-D-G14-F8
ab € 81,92*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
ab € 131,22*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
ab € 52,42*
Zubehör
Festo
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
ab € 41,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.