Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMC-M-MS-G32 CAMC-M-MS-G32 (4553880) Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO068396
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4553880
EAN/GTIN:
     4052568274948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
CAMC-M-MS-G32 CAMC-M-MS-G32 (4553880) Speicherkarte
Weitere Informationen:
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Umgebungstemperatur:
-25 bis 85 GC
Speicherkapazität:
3.2e+010 BYTE
Anwendungshinweis:
Das Gerät wurde ausschließlich für die industrielle und gewe
Bauform:
microSDHC
Konstruktiver Aufbau:
Aufbau mit MLC-Speicherzellen (multi-level cells)
Geschwindigkeitsklasse:
Class 10
Max. Lesegeschwindigkeit:
20 MB/s
Max. Schreibgeschwindigkeit:
20 MB/s
Anzahl Schreib-/Löschzyklen:
64 TBW
Gewicht:
0,0067 KG
Weitere Suchbegriffe: sdhc, CAMC-M-MS-G32, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,83*
€ 100,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,14*
€ 111,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,92*
€ 120,0948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,8985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,0302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,4277
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.