Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMME-AS-100-M-HS-AMXB EMME-AS-100-M-HS-AMXB (4267601) Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO068330
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4267601
EAN/GTIN:
     4052568274443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
EMME-AS-100-M-HS-AMXB EMME-AS-100-M-HS-AMXB (4267601) Servomotor
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-10 bis 40 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Entspricht Norm:
IEC 60034
Isolationsschutzklasse:
F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
Schutzart:
IP21
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
RCM Markc UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC:
565 V
Nennspannung DC:
565 V
Wicklungsschaltart:
Stern innen
Polpaarzahl:
3
Stillstandsdrehmoment:
7,50 NM
Nenndrehmoment:
6,40 NM
Spitzendrehmoment:
30,0 NM
Nenndrehzahl:
3.000 U/M
Max. Drehzahl:
3.941 U/M
Nennleistung Motor:
2.000 W
Dauerstillstandsstrom:
4,6 A
Nennstrom Motor:
4,1 A
Spitzenstrom:
18,4 A
Motorkonstante:
1,561 NM/A
Spannungskonstante Phase-Phase:
101,4 MVMIN
Wicklungswiderstand Phase-Phase:
3,2 OHM
Wicklungsinduktivität Phase-Phase:
12,00 MH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment:
7,200 KG/CM2
Produktgewicht:
8.550 G
Zulässige axiale Wellenbelastung:
136 N
Zulässige radiale Wellenbelastung:
680 N
Rotorlagegeber:
Safety Enc. absolut multi turn
Rotorlagegeber Schnittstelle:
HIPERFACE®
Rotorlagegeber Messprinzip:
optisch
Rotorlagegeber Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung:
128
Rotorlagegeber Auflösung typisch:
15 BIT
Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch:
20 ARCMIN
MTTFd, Teilkomponente:
874 Jahre, Rotorlagegeber
Haltemoment Bremse:
9,0 NM
Betriebsspannung DC Bremse:
24 V
Leistungsaufnahme Bremse:
18 W
Massenträgheitsmoment Bremse:
0,654 KG/CM2
Schaltspiele Haltebremse:
5 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit!)
MTTF, Teilkomponente:
1037 Jahre, Haltebremse
Safety Integrity Level (SIL), Teilkomponente:
SIL 2, RotorlagegeberSILCL 2, Rotorlagegeber
Performance Level (PL), Teilkomponente:
Kategorie 3, Performance Level d, Rotorlagegeber
PFHd, Teilkomponente:
1,3 x 10E-8, Rotorlagegeber
Gebrauchsdauer Tm, Teilkomponente:
20 Jahre, Rotorlagegeber
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: EMME-AS-100-M-HS-AMXB, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.723,25*
€ 1.889,07*
Lager 955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.795,71*
€ 1.917,12*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.827,19*
€ 2.993,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,12*
€ 2.281,3728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,90*
€ 2.266,831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,68*
€ 2.196,3592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,44*
€ 2.155,6136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,71*
€ 2.136,8949
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.