Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-EP CTEU-EP (2798071) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO067579
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2798071
EAN/GTIN:
     4052568266523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
CTEU-EP CTEU-EP (2798071) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
40 mm x 91 mm x 50 mm
Produktgewicht:
98 G
Protokoll:
Ethernet/IPModbus TCP
Interne Zykluszeit:
1 ms je 1 Byte Nutzdaten
Max. Adressvolumen Eingänge:
64 BYTE
Max. Adressvolumen Ausgänge:
64 BYTE
Diagnose:
UnterspannungKommunikationsfehlerSystemdiagnose
Parametrierung:
DiagnoseverhaltenFailsafe- und Idle Reaktion
Zusätzliche Funktionen:
SNMPIntegrated SwitchEtherNet/IP QuickconnectAddressConflict
Bedienelemente:
DIL-Schalter
LED-Anzeige produktspezifisch:
PS: Betriebsspannung Elektronik- und LastversorgungX1: Syste
LED-Anzeige busspezifisch:
TP1: Netzwerk aktiv Port 1TP2: Netzwerk aktiv Port 2NS: Netz
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 65 mA
Max. Stromversorgung:
4,0 A
Zulassung:
c UL us - Listed (OL)RCM Mark
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP67
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Konfigurations-Unterstützung:
EDS-Datei
Feldbus-Schnittstelle:
2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert
Baudrate:
10/100 Mbit/s
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CTEU-EP, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,83*
€ 360,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,99*
€ 360,62*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 314,13*
€ 366,16*
Frei Haus
ab € 387,08*
€ 461,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,16*
€ 435,7304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,90*
€ 434,231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,17*
€ 409,5623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,73*
€ 394,7587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,13*
€ 373,8147
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.