Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRP-1/8-6 LRP-1/8-6 (2416371) Präzisions-Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO067475
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2416371
EAN/GTIN:
     4052568264963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
ISO-Zylinder
LRP-1/8-6 LRP-1/8-6 (2416371) Präzisions-Druckregelventil
Weitere Informationen:
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstantmit Sekundärentlüftung
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Betriebsdruck:
1 bis 8 BAR
Druckregelbereich:
0,1 bis 6 BAR
Max. Druckhysterese:
0,02 BAR
Normalnenndurchfluss:
300 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
200 G
Befestigungsart:
FronttafeleinbauLeitungseinbaumit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Baugröße:
40
Baureihe:
LR
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Anschluss Manometer:
G1/8
Werkstoff Membran:
NBR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, druckluftregler g1/8, LRP-1/8-6, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,60*
€ 69,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,62*
€ 72,56*
Lager 955
116
€ 5,90*
ab € 70,62*
€ 88,14*
Frei Haus
ab € 92,31*
€ 116,78*
€ 5,90*
ab € 121,28*
€ 155,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,8866
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,3753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,4015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,88*
€ 93,8672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.