Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler; 300l/min; Druck Betrieb: 1÷8bar; -10÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Pneumatikregler G1/8 300l/min 300l/min -10°C 0.1bar
Festo Pneumatikregler G1/8 300l/min 300l/min -10°C 0.1bar
Festo Pneumatikregler G1/8 300l/min 300l/min -10°C 0.1bar
Festo Pneumatikregler G1/8 300l/min 300l/min -10°C 0.1bar
Artikel-Nr.:
     2805-LRP-1/8-6
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2416371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
ISO-Zylinder
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...60°C
Anwendung: Druckluft;Inertgase
Betriebsdruck: 1...8bar
Pneumatikmodul-Typ: Druckregler
Eigenschaften pneumatischer Elemente: präzise
Durchfluss: 300l/min
Druckregulierungsbereich: 0,1...6bar
Eingangsgewinde: G 1/8" innen
Ausgangsgewinde: G 1/8" innen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,56*
€ 69,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 57,37*
€ 72,75*
3 Tage
101
€ 5,90*
ab € 70,37*
€ 88,35*
Frei Haus
ab € 92,03*
€ 116,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 119,73*
€ 154,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.