Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-TB-KF-70-1000-0H ELGA-TB-KF-70-1000-0H (8041856) Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO060623
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041856
EAN/GTIN:
     4052568286569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
ELGA-TB-KF-70-1000-0H ELGA-TB-KF-70-1000-0H (8041856) Zahnriemenachse
Weitere Informationen:
Antriebsritzel Wirkdurchmesser:
28,65 MM
Arbeitshub:
1.000 MM
Baugröße:
70
Hubreserve:
0 MM
Zahnriemen-Dehnung:
0,213 PRZ
Zahnriemen-Teilung:
3 MM
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachsemit Zahnriemen
Motorart:
SchrittmotorServomotor
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Max. Beschleunigung:
50 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
5 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,08 mm
Einschaltdauer:
100 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Flächenmomente 2. Grades Iy:
146050 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
459290 MM4
Max. Antriebsmoment:
5,02 NM
Max. Kraft Fy:
1.500 N
Max. Kraft Fz:
1.850 N
Max. Leerlauf- Verschiebewiderstand:
41,9 N
Max. Moment Mx:
16 NM
Max. Moment My:
132 NM
Max. Moment Mz:
132 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
350 N
Leerlaufantriebsmoment:
0,6 NM
Torsionsträgheitsmoment It:
103.880 MM4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,19 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
2,05 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
2,43 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JW für Zusatzschlitten:
1,86 KG/CM2
Vorschubkonstante:
90 MM/U
Schmierintervall laufstreckenabhängig:
1.000 KM
Gewicht Schlitten:
900 G
Gewicht Zusatzschlitten:
740 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
39 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
2.970 G
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Abdeckband:
rostfreier Edelbandstahl
Werkstoff Antriebsdeckel:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Edelstahl
Werkstoff Führungsschiene:
Edelstahl
Werkstoff Riemenscheiben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Zahnriemenklemmkörper:
Edelstahlguss
Werkstoff Zahnriemen:
Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, elektrozylinder hub 1000mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, ELGA-TB-KF-70-1000-0H, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.355,88*
€ 1.478,99*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.392,54*
€ 1.557,83*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.503,09*
€ 1.629,41*
Frei Haus
ab € 1.680,41*
€ 1.885,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,99*
€ 1.759,9981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,78*
€ 1.749,0382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,22*
€ 1.690,0618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.387,49*
€ 1.651,1131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,88*
€ 1.613,4972
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.