| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036997 Herst.-Nr.: ELGA-TB-KF-70-1000-0H EAN/GTIN: 4052568286569 |
| |
|
| | |
| Betätigungselementtyp = Linearantrieb mit Riemenantrieb Hublänge max. = 1000mm Serie = ELGA-TB
Zahnriemenachse Festo Serie Elga mit Kugelumlaufführung. Der effektive Durchmesser des Antriebsritzels beträgt 28,65 mm.Arbeitshub = 1000 mm Größe = 70 Zahnriemendehnung = 0,213 % Weitere Informationen: | | Betätigungselementtyp: | Linearantrieb mit Riemenantrieb | Hublänge max.: | 1000mm | Serie: | ELGA-TB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, elektrozylinder hub 1000mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, 2036997, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Festo, ELGATBKF7010000H, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.359,88* | € 1.477,86* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.393,44* | € 1.556,66* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.493,60* | € 1.628,20* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.685,82* | € 1.883,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|