Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGA-TB-KF-70-1000-0H Zahnriemenachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568286569
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8041856
EAN/GTIN:
     4052568286569
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-70-1000-0H mit Kugelumlaufführung Antriebsritzel Wirkdurchmesser=28,65 mm, Arbeitshub=1000 mm, Baugröße=70, Hubreserve=0 mm, Zahnriemen-Dehnung=0,213 %
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
ELGA
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Baugröße:
70
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse | mit Zahnriemen
Schutzart:
IP40
Einschaltdauer:
100%
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
|G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
|G
Führung:
Kugelumlaufführung
Max. Kraft Fy:
|N
Max. Kraft Fz:
|N
Max. Moment Mx:
|NM
Max. Moment My:
|NM
Max. Moment Mz:
|NM
Wiederholgenauigkeit:
±0,08 mm
Messprinzip Wegmesssystem:
inkremental
Max. Geschwindigkeit:
|M/S
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, Riemenantrieb Pneumatik, elektrozylinder hub 1000mm, elektro zylinder, festo elektrozylinder, ELGA-TB-KF-70-1000-0H, Zahnriemenachse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.355,88*
€ 1.478,99*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.392,54*
€ 1.557,83*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.503,09*
€ 1.629,41*
Frei Haus
ab € 1.680,41*
€ 1.885,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.557,83*
€ 1.853,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,94*
€ 1.842,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,64*
€ 1.779,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,23*
€ 1.707,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.419,28*
€ 1.688,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.392,54*
€ 1.657,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.