Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERMO-12-ST-E ERMO-12-ST-E (3008525) Drehantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058540
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3008525
EAN/GTIN:
     4052568268053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
ERMO-12-ST-E ERMO-12-ST-E (3008525) Drehantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Konstruktiver Aufbau:
elektromechanischer Drehantriebmit integriertem Getriebe
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Drehwinkel:
endlos
Getriebeübersetzung:
9:1
Nenndrehmoment:
0,15 NM
Nenndrehzahl:
100 U/M
Max. Drehzahl:
200 U/M
Verdrehspiel:
0,2 DEG
Wiederholgenauigkeit:
±0,05 °
Max. Axialkraft:
180 N
Max. Radialkraft:
200 N
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
0,0003 KG/M2
Produktgewicht:
475 G
Schrittwinkel bei Vollschritt:
1,8 DEG
Schrittwinkeltoleranz:
±5 %
Massenträgheitsmoment JO:
0,0079 KG/CM2
Einschaltdauer:
100 %
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Nennstrom Motor:
0,8 A
Isolationsschutzklasse:
B
Motorart:
Schrittmotor
Rotorlagegeber:
Encoder inkrementell
Rotorlagegeber Schnittstelle:
RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex
Rotorlagegeber Messprinzip:
optisch
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 60 mm MM
Schnittstellencode Basis:
E8-35
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %nicht kondensierend
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Flansch:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Gewicht:
0,55 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,23*
€ 745,51*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 674,37*
€ 756,10*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,07*
€ 778,19*
Frei Haus
ab € 783,55*
€ 893,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,10*
€ 899,759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,30*
€ 878,577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,04*
€ 836,6176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,10*
€ 820,029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,37*
€ 802,5003
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.