Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Pneumatischer Drehantrieb, Drehwinkel 1.8°, Bohrung Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259926
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ERMO-12-ST-E
EAN/GTIN:
     4052568268053
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Drehwinkel = 1.8°
Ausführung = Einfach
Bohrung = 12mm
Kraft bei 7 bar = 500 (Axial) N, 500 (Radial) N
Endlagendämpfung = Ohne Dämpfung
Anschlussverbindung = M12
Gewicht = 475g
Größen = Standardausführung
Weitere Informationen:
Drehwinkel:
1.8°
Ausführung:
Einfach
Bohrung:
12mm
Kraft bei 7 bar:
500 (Axial) N, 500 (Radial) N
Endlagendämpfung:
Ohne Dämpfung
Anschlussverbindung:
M12
Gewicht:
475g
Größen:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelantrieb Drucklufttechnik, Drehflügelantrieb Pneumatik, Schwenkantrieb Drucklufttechnik, Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 1259926, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Drehantriebe, Festo, ERMO12STE, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Rotary Actuators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,47*
€ 752,96*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 676,00*
€ 763,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,03*
€ 786,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 780,17*
€ 901,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,72*
€ 1.073,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 874,13*
€ 1.040,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,68*
€ 1.002,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,31*
€ 948,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,17*
€ 928,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.