Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8 SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8 (2619972) Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058241
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2619972
EAN/GTIN:
     4052568265427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8 SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8 (2619972) Positionssensor
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Basierend auf Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
KC-Zeichen:
KC-EMV
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoffhinweis:
Halogenfrei, RoHS konform
Messgröße:
Drehwinkel
Messprinzip:
magnetisch Hall
Erfassungsbereich:
> 270 deg DEG
Umgebungstemperatur:
-20 bis 70 GC
Abtastintervall typ.:
3 MS
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Wiederholbarkeit Schaltpunkt:
<= 1 °
Einschaltzeit:
< 4 ms MS
Ausschaltzeit:
< 4 ms MS
Max. Schaltfrequenz:
125 HZ
Max. Ausgangsstrom:
50 MA
Max. Schaltleistung DC:
1,5 W
Spannungsfall:
< 1 V V
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC:
24 V
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
10 %
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung, vergoldet
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm, Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Kabellänge:
0,3 M
Leitungseigenschaft:
Schleppkette+Roboter
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
festgeschraubt
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
30 G | 0,08 KG
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt, Messing vernickelt, Polyester
Werkstoff Überwurfmutter:
Messing vernickelt
Werkstoff Folie:
Polyester
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellmöglichkeiten:
Taste
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65, IP68
Schutzklasse:
III
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: Winkelgeber, Winkelsensor, hall-sensor, SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,87*
€ 74,99*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,66*
€ 75,05*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 58,97*
€ 76,19*
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 94,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,6661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,6427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,5741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,0747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,1743
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.