| |
Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil |
Betätigungsart: | elektrisch |
Baubreite: | 65 MM |
Normalnenndurchfluss: | 1.050 L/MIN |
Betriebsdruck: | 3 bis 10 BAR |
Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber |
Rückstellart: | mechanische Feder |
Schutzart: | IP65NEMA 4 |
Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) |
KC-Zeichen: | KC-EMV |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Maschinen-Richtlinie |
Zertifikat ausstellende Stelle: | UL MH19482 |
Abluftfunktion: | drosselbar |
Dichtprinzip: | weich |
Einbaulage: | beliebig |
Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 |
Handhilfsbetätigung: | keine |
Steuerart: | vorgesteuert |
Steuerluftversorgung: | intern |
Strömungsrichtung: | nicht reversibel |
Messprinzip: | induktiv |
Überdeckung: | positive Überdeckung |
Verpolungsschutz Sensor: | für alle elektrischen Anschlüsse |
Sicherheitsfunktion: | EntlüftenManipulations-/Anlaufschutz |
Performance Level (PL): | Manipulationssicherheit, Schutz gegen unerwarteten Anlauf bi |
Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche |
Signalzustandsanzeige: | mit Zubehör |
Schaltstellungsabfrage: | Ruhestellung mit Sensor |
Schaltzustandsanzeige Sensor: | LED |
Steuerdruck: | 3 bis 10 BAR |
Schaltzeit aus: | 54 MS |
Schaltzeit ein: | 24 MS |
Ventil - Sensorschaltzeit ein: | 58 MS |
Ventil - Sensorschaltzeit aus: | 11 MS |
Einschaltdauer: | 100 % |
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 1.000 MIKROS |
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 800 MIKROS |
Schaltausgang: | PNP |
Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,8 W |
Zulässige Spannungsschwankungen: | -15 % / +10 % |
Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u |
Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Max. magnetisches Störfeld: | 60 mT |
Mediumstemperatur: | -5 bis 50 GC |
Schalldruckpegel: | 85 DBA |
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren: | Schutzklasse nach EN60950/IEC 950Funktionskleinspannung mit |
Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC |
Nenneinsatzhöhe über Normalnull: | 1000 m nach VDE 0580 |
Produktgewicht: | 1.134 G |
Betriebsspannungsbereich DC Sensor: | 10 bis 30 V |
Kurzschlussfestigkeit Sensor: | taktend |
Leerlaufstrom Sensor: | <= 10 mA MA |
Max. Ausgangsstrom Sensor: | 200 MA |
Max. Schaltfrequenz Sensor: | 5.000 HZ |
Restwelligkeit Sensor: | ± 10 % |
Spannungsfall Sensor: | <= 2 V V |
Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803ohne Schutzleiternach |
Sensoranschluss: | M8x13-poligStecker |
Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung |
Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 |
Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 |
Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 |
Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
Werkstoff Dichtungen: | FKMHNBRNBR |
Werkstoff Gehäuse: | PAAluminium-Druckguss |
Werkstoff Schrauben: | Stahlverzinkt |
Schaltelementfunktion: | Öffner |
Vakuumtauglichkeit: | nein |
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar: | 2.650 L/MIN |
Entlüftungsdurchfluss für ein Ventil im Fehlerfall: | 1.050 L/MIN |
Gewicht: | 1,3 KG |