Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABB-L1-18 VABB-L1-18 (574482) Abdeckplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040647
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574482
EAN/GTIN:
     4052568059415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
VABB-L1-18 VABB-L1-18 (574482) Abdeckplatte
Weitere Informationen:
Rastermaß:
19,0 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Zulassung:
RCM Markc CSA us (OL)c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckplatte:
Aluminium-Knetlegierung
Produktgewicht:
50 G
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
1,18 NM
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: VABB-L1-18, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 5,10*
Lager 955
9
€ 8,90*
ab € 4,82*
€ 6,87*
€ 8,95*
ab € 4,86*
€ 7,12*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 5,71*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.