| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70306384 Herst.-Nr.: 574482 EAN/GTIN: 4052568059415 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte VABB-L1-18 Rastermaß=19 mm, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=1,18 Nm Nm Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | VABB | Werkstoff Abdeckplatte: | Aluminium-Knetlegierung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VABB-L1-18|Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,29* | € 4,93* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 3,52* | € 5,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,82* | € 6,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,43* | € 7,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,72* | € 8,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|