| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568059415 Herst.-Nr.: 574482 EAN/GTIN: 4052568059415 |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte VABB-L1-18 Rastermaß=19 mm, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL)), Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung=1,18 Nm Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABB | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Betriebsdruck: | ;; BAR | Zulassung: | RCM Mark | c CSA us (OL) | c UL us - Recognized (OL) | Rastermaß: | |MM | Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung: | |NM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VABB-L1-18, Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 3,29* | € 4,92* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,54* | € 5,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,80* | € 6,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,43* | € 7,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,75* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|