| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO040626 Herst.-Nr.: 1912451 EAN/GTIN: 4052568249335 |
| | |
|
| | |
| CPX-FB36 CPX-FB36 (1912451) Busknoten Weitere Informationen: | | Abmessungen B x L x H: | 50 mm x 107 mm x 50 mm, (inkl. Verkettungsblock) | Parametrierung: | Systemparameter, Failsafe-Reaktion, Diagnoseverhalten, Forcen von Kanälen, Idlemode-Verhalten, Signal-Setup | Zusätzliche Funktionen: | EtherNet/IP Quickconnect, Integrated Switch, Azyklischer Datenzugriff über Ethernet, Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus, Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, - Azyklischer Datenzugriff über "Explicit Message", - IP-Adressierung über DHCP, DIL-Schalter oder Bediengerät, Kanalbezogene Diagnose über Feldbus, Ringtopologie (DLR) | Bedienelemente: | DIL-Schalter | Betriebsspannungsbereich DC: | 18 bis 30 V | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung: | Typ. 100 mA | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | IP65, IP67 | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 125,0 G | 0,165 KG | Max. Adressvolumen Ausgänge: | 64 BYTE | Max. Adressvolumen Eingänge: | 64 BYTE | Protokoll: | Ethernet/IP, Modbus TCP | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt | Feldbus-Schnittstelle: | 2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert | Gerätespezifische Diagnose: | Unterspannung Module, Diagnose-Speicher, Kanal- und modulorientierte Diagnose | Konfigurations-Unterstützung: | EDS-Datei, L5K-Export mit CPX-FMT | Baudrate: | 10/100 Mbit/s | LED-Anzeige busspezifisch: | TP1: Netzwerk aktiv Port 1, TP2: Netzwerk aktiv Port 2, MS: Modulstatus, NS: Netzwerkstatus | LED-Anzeige produktspezifisch: | PL: Lastversorgung, SF: Systemfehler, M: Modify, Parametrierung, PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buskoppler, CPX-FB36, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,24* | € 503,24* | | | | Lager 955 | 288 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 433,36* | € 506,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,58* | € 516,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|